text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal com marcação CE DIN 580 Aço inoxidável (Inox) A2 forjado M8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 60
Info
  • Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
  • Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 60
Info
  • Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
  • Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Código pautal

Dimensões

d-D M8
d1 20
d2 36
d3 20
e 6
h 36
L 13
P 1.25

Padrões

BS 4278
DIN 580
ISO 3266
NEN 1927

Números do artigo

Referência 51940.080.001
EAN 8715492315533
UBB 951351872357
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.