Pomac Automation B.V.
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
Produtos olhal/gancho
Parafusos de olhal
Parafusos olhal métrico
51940
51940.120.001
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
Parafuso de olhal com marcação CE DIN 580 Aço inoxidável (Inox) A2 forjado M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
180
Info
Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
180
Info
Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
d1
30
d2
54
d3
30
e
10
h
53
L
20.5
P
1.75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
580
NEN
1927
ISO
3266
BS
4278
Números do artigo
Referência
51940.120.001
EAN
8715492315557
UBB
951351872506
UNSPSC
31161610
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc