text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal com marcação CE DIN 580 Aço C15E Zincado forjado M42


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4030
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M42
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4030
Info
  • Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
  • Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Código pautal

Dimensões

d-D M42
d1 85
d2 144
d3 80
e 30
h 147
L 63
P 4.5

Padrões

NEN 1927
BS 4278
ISO 3266
DIN 580

Números do artigo

Referência 16010.420.001
EAN 8715492584076
UBB 951351266543
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.