text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal com marcação CE DIN 580 Aço C15E Zincado forjado M30


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1683.2
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M30
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1683.2
Info
  • Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
  • Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Código pautal

Dimensões

d-D M30
d1 65
d2 108
d3 60
e 22
h 109
L 45
P 3.5

Padrões

BS 4278
ISO 3266
NEN 1927
DIN 580

Números do artigo

Referência 16010.300.001
EAN 8715492584038
UBB 951351266139
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.