text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal com marcação CE DIN 580 Aço C15E Sem tratamento de superficie forjado M48


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 6380
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M48
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 6380
Info
  • Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
  • Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Código pautal

Dimensões

d-D M48
d1 100
d2 166
d3 90
e 35
h 168
L 68
P 5

Padrões

NEN 1927
DIN 580
ISO 3266
BS 4278

Números do artigo

Referência 16000.480.001
EAN 8715492583819
UBB 950351676180
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.