Pomac Automation B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Produtos olhal/gancho
Parafusos de olhal
Parafusos olhal métrico
16000
16000.160.001
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
Parafuso de olhal com marcação CE DIN 580 Aço C15E Sem tratamento de superficie forjado M16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C15E
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
308.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C15E
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
308.6
Info
Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
d1
35
d2
63
d3
35
e
12
h
62
L
27
P
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
580
NEN
1927
ISO
3266
BS
4278
Números do artigo
Referência
16000.160.001
EAN
8715492583703
UBB
950351675190
UNSPSC
31161610
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc