text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal com marcação CE DIN 580 Aço C15E Sem tratamento de superficie forjado M12


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 180
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 180
Info
  • Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
  • Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Código pautal

Dimensões

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L 20.5
P 1.75

Padrões

BS 4278
NEN 1927
DIN 580
ISO 3266

Números do artigo

Referência 16000.120.001
EAN 8715492583680
UBB 950351674938
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.