text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal BSW DIN ≈580 Aço C15E Sem tratamento de superficie 5/8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca British Standard Whitworth
Fios por polegada 11
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5/8 Inch
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca British Standard Whitworth
Fios por polegada 11
Peso por peça (g) 277
Info
  • A rosca whitworth (BSW) não é internacionalmente recomendada. É aconselhável utilizar rosca métrica (M).
Código pautal

Dimensões

d1 5
d2 35
d3 63
d4 35
h 62
L 27

Padrões

DIN ≈580

Números do artigo

Referência 16040.158.001
EAN 8715492584229
UBB 950351677741
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.