text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de elevação com anilha e porca din 15237 DIN ≈15237 Aço Sem tratamento de superficie 3.6 M8X20


Referência
Comprimento
Marca Fabory
Classe 3.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 3.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 32
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Código pautal

Dimensões

b 18
d2 9.5
d3 28
d4 32
f 1.5
h ≈ 5.5
k 3.5
L (mm) 20
m 6.5
P 1.25
s 13

Padrões

DIN ≈15237

Números do artigo

Referência 01080.080.020
EAN 8717077291904
UBB 500650774507
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.