Parafuso de montagem
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos sextavado exterior
Parafuso de montagem
01080
01080.060.020
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
Parafuso de elevação com anilha e porca din 15237 DIN ≈15237 Aço Sem tratamento de superficie 3.6 M6X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
3.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
3.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
11
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Código pautal
7318159589
Dimensões
b
12
d2
7
d3
20
d4
25
f
1.5
h ≈
4.5
k
2.5
L (mm)
20
m
5
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈15237
Números do artigo
Referência
01080.060.020
EAN
8717077291898
UBB
500650774432
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar