text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de cravar Aço inoxidável (Inox) A2 M8X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Código pautal

Dimensões

d-D 8
D 9.6
H (max.) 3.7
Medida do furo 8
L (mm) 30
Distância mínima ao bordo 9
Min. rec. espessura da folha 2.4

Números do artigo

Referência 51229.080.030
EAN 8712423022669
UBB 500656773909
UNSPSC 31161816

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.