text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de asa Plastico reforçado com fibra de vidro M6X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Plastico reforçado com fibra de vidro
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 11
Código pautal
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Material Plastico reforçado com fibra de vidro
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 11
Código pautal

Dimensões

a 33
b 15
d-D M6
h 16.5
L (mm) 20
P 1

Números do artigo

Referência 57050.060.020
EAN 8715492875662
UBB 950373183678
UNSPSC 31161500

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.