text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel Sem tratamento de superficie (1/2)5/8X2 1/4

Especificações

Comprimento 2.1/4 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cylindrical Knurled
Material Alloy steel
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
  • A marcação destes parafusos não é obrigatória.
  • Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode causar problemas de encaixe da rosca.

Dimensões

A (max.) 0.875
D 0.625
D1 0.5
E 0.75
H (max.) 0.375
J 0.3125
Fios por polegada 13
D (min.) 0.621
D (max.) 0.623

Padrões

ASME B18.3
BS 2470

Números do artigo

Referência U07111.062.0225
EAN 8715492893444
UBB 500624170634
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.