text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F879 304 (#10)1/4X1/2

Referência
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cylindrical Knurled
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F879 304
Direção da rosca Direita

Especificações

Comprimento 1/2 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cylindrical Knurled
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F879 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
  • A marcação destes parafusos não é obrigatória.
  • Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode causar problemas de encaixe da rosca.

Dimensões

A (max.) 0.375
D 0.25
D1 0.19
E 0.375
H (max.) 0.188
J 0.125
Fios por polegada 24
D (min.) 0.246
D (max.) 0.248

Padrões

BS 2470
ASME B18.3

Números do artigo

Referência U51044.025.0050
EAN 8715492895752
UBB 500624175500
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.