text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de apoio sextavado interior h8 NF E27-191 Aço 12.9 (M6)8X12

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 10
d-D M6
dk (max.) 11
ds 8
ds(nom.) 8
k (max.) 5
L (mm) 12
P 1
s 4
Tolerância de furo h8 (máx.) 8
Tolerância de furo h8 (mín.) 7.978

Padrões

DIN ≈9841
ISO ≈7379
NF E27-191
BS ≈2470
ASME ≈B18.3.3M

Números do artigo

Referência 07121.060.012
EAN 8715492963383
UBB 500700512840
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.