text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de apoio sextavado interior f9 ISO ≈7379 Aço Sem tratamento de superficie 012.9 (M16)20X50


Položka č.
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 012.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diâmetro M16
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 012.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 219.05
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
    • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
    • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Código pautal

Rozmery

b 22
d-D M16
dk (max.) 30.33
ds 20
ds(nom.) 20
k (max.) 14
L (mm) 50
P 2
s 10
Tolerância de furo f9 (máx.) 19.98
Tolerância de furo f9 (mín.) 19.928

Normy

ISO ≈7379
BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M

Čísla materiálu

Položka č. 07111.160.050
EAN 8715492066336
UBB 951351663129
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.