Parafusos de apoio
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
Parafusos
Parafusos de apoio
07111
07111.160.030
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
Parafuso de apoio sextavado interior f9 ISO ≈7379 Aço Sem tratamento de superficie 012.9 (M16)20X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
012.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Classe
012.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
171.7
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
22
d-D
M16
dk (max.)
30.33
ds
20
ds(nom.)
20
k (max.)
14
L (mm)
30
P
2
s
10
Tolerância de furo f9 (máx.)
19.98
Tolerância de furo f9 (mín.)
19.928
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
Números do artigo
Referência
07111.160.030
EAN
8715492066299
UBB
953351748017
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc