Parafusos de 2 roscas
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
Produtos olhal/gancho
Parafusos de 2 roscas
Parafusos de 2 roscas
17320
17320.040.020
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
Parafuso de 2 roscas Aço Zincado 73A M4X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g)
1.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g)
1.4
Info
Apenas o M6 tem encaixe hexalobular T15.73A
Código pautal
Ver
Dimensões
b1
10
b2
10
d-D
M4
d2
4.2
L (mm)
20
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
17320.040.020
EAN
8712547016704
UBB
950370019891
UNSPSC
31161618