text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso com sextavado interior iso12474 métrico fino ISO 12474 Aço Sem tratamento de superficie 8.8

Referência
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie

Especificações

Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Padrões

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 12474
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.