text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso com sextavado interior iso 4762 ISO 4762 Aço Zincado 10.9 M5X12

Specyfikacje

Diâmetro M5
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Wymiary

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 12
s 4

Normy

NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1

Numery artykułów

Numer artykułu 07027.050.012
EAN 8717077296152
UBB 500650816928
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.