text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Parafuso com asas tipo ligeiro (Americano) Aço inoxidável (Inox) A2 M8X20


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Orelhas
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Diâmetro M8
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Encaixe Orelhas
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 18.71
Código pautal 7318159585

Dimensions

d-D M8
e ≈ 30.3
h ≈ 14.8
L (mm) 20
P 1.25

Article numbers

Article number 51820.080.020
EAN 8715492310736
UBB 950351816273
UNSPSC 31161500

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.