text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso com asas tipo ligeiro (Americano) Aço inoxidável (Inox) A2 M5X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Orelhas
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Encaixe Orelhas
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 6.98
Código pautal 7318159585

Dimensões

d-D M5
e ≈ 22
h ≈ 10.5
L (mm) 25
P 0.8

Números do artigo

Referência 51820.050.025
EAN 8715492310644
UBB 952351083888
UNSPSC 31161500

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.