Parafusos
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos de orelha
51820
51820.100.040
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
Parafuso com asas tipo ligeiro (Americano) Aço inoxidável (Inox) A2 M10X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Orelhas
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
40 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Orelhas
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
36.37
Código pautal
7318159585
Dimensões
d-D
M10
e ≈
35.3
h ≈
17.3
L (mm)
40
P
1.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51820.100.040
EAN
8715492310804
UBB
950351816844
UNSPSC
31161500
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar