HERBO BVBA
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
Parafusos
Parafusos de orelha
16210
16210.050.010
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
Parafuso com asas redondas DIN 316 Ferro fundido Zincado M5X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Orelhas
Material
Ferro fundido
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
10 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Orelhas
Material
Ferro fundido
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
5.6
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
e (max.)
26
h (max.)
13
L (mm)
10
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
316
NEN
1624
Números do artigo
Referência
16210.050.010
EAN
8715492589217
UBB
950351696063
UNSPSC
31161500
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD