text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso com asas redondas DIN 316 Ferro fundido Zincado M16X30


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Orelhas
Material Ferro fundido
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 160
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Encaixe Orelhas
Material Ferro fundido
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 160
Código pautal

Dimensões

d-D M16
e (max.) 73
h (max.) 37.5
L (mm) 30
P 2

Padrões

DIN 316
NEN 1624

Números do artigo

Referência 16210.160.030
EAN 8715492589675
UBB 950351699034
UNSPSC 31161500

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.