BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Parafusos
Parafusos de orelha
51812
51812.060.025
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
Parafuso com asas redondas DIN 316 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Orelhas
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Orelhas
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
14.1
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
25
P
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1624
DIN
316
Números do artigo
Referência
51812.060.025
EAN
8717077784406
UBB
500634436397
UNSPSC
31161500
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD