text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça triangular din 22424 DIN 22424 A Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Triangle
Forma da cabeça Triangle head
Material Aço
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Triangle
Forma da cabeça Triangle head
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 16.7
Código pautal

Dimensões

b (max.) 22.2
c (max.) 2.4
d-D M8
dc 15.2
f (max.) 11.75
k (max.) 6.1
L (mm) 25

Padrões

DIN 22424-A

Números do artigo

Referência 01085.080.025
EAN 8717077292048
UBB 500650775918
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.