text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça T tipo 28/15 Aço inoxidável (Inox) A4 M10X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica

Dimensões

b1 10
b2 22.5
d-D M10
k 4.5
L (mm) 30

Números do artigo

Referência 55740.100.030
EAN 8715494634472
UBB 500634383326
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.