text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça T tipo 28/15 Aço inoxidável (Inox) A2 M8X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 14.8
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 14.8
Código pautal

Dimensões

b1 10
b2 22.5
d-D M8
k 4
L (mm) 25

Números do artigo

Referência 51740.080.025
EAN 8715494629133
UBB 500634352057
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.