text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada rosca ISO métrica DIN 933 Aço Galvanizado a quente 8.8 M10X110


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 110 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 66.3
Info
  • Parafusos galvanizados a quente ISO métricos são produzidos com classe de tolerância de rosca 6az (undersize) antes da galvanização.
  • Depois da galvanização é possível fazer a fixação com porcas standard e furos roscados classe de tolerância de rosca 6H.ISO métrico DIN 933
Código pautal

Dimensões

d-D M10
k 6.4
L (mm) 110
P 1.5
s 17

Padrões

DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 01410.100.110
EAN 8717077051140
UBB 500645015008
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.