Parafusos sextavados para madeira
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
Parafusos
Parafusos sextavados para madeira
08280
08280.060.050
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
Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Zincado 6X50MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
50 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
9.16
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
6
k
4
L (mm)
50
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Números do artigo
Referência
08280.060.050
EAN
8715492556950
UBB
950351108085
UNSPSC
31161508
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD