Parafusos sextavados para madeira
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
Parafusos
Parafusos sextavados para madeira
55900
55900.160.180
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
Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço inoxidável (Inox) A4 16X180MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
16 mm
Comprimento
180 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
231
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
16
k
10
L (mm)
180
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Números do artigo
Referência
55900.160.180
EAN
8715494604444
UBB
500633454870
UNSPSC
31161508
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD