text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço inoxidável (Inox) A2 8X60MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 21.35
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 8
k 5.5
L (mm) 60
s 13

Padrões

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Números do artigo

Referência 51900.080.060
EAN 8715492314543
UBB 950351820622
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.