Test HansW
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
Parafusos
Parafusos sextavados para madeira
51900
51900.040.030
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
Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço inoxidável (Inox) A2 4X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
2.81
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4
k
2.8
L (mm)
30
s
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-607
DIN
571
NEN
2260
Números do artigo
Referência
51900.040.030
EAN
8715494598866
UBB
500633299374
UNSPSC
31161508
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD