text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head wood screw DIN 571 Stainless steel A2 16X90MM


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diâmetro 16 mm
Comprimento 90 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 130
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Código pautal

Dimensions

D (mm) 16
k 10
L (mm) 90
s 24

Standards

NEN 2260
NF E25-607
DIN 571

Article numbers

Article number 51900.160.090
EAN 8715494118866
UBB 500571352581
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.