text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço inoxidável (Inox) A2 12X100MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Comprimento 100 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 83
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 12
k 8
L (mm) 100
s 19

Padrões

DIN 571
NF E25-607
NEN 2260

Números do artigo

Referência 51900.120.100
EAN 8715492314871
UBB 950351822941
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.