text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MF ISO 8676 Aço Zincado 10.9 M16X1,50X90


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 90 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 162
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 1.5
s 24

Padrões

NEN 1568
NF E25-151
DIN 961
ISO 8676

Números do artigo

Referência 04176.160.090
EAN 8717077239418
UBB 500648952827
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.