text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X1,00X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 32.3
Código pautal

Dimensões

d-D M8
k 5.3
L (mm) 80
P 1
s 13

Padrões

ISO 8676
NEN 1568
DIN 961
NF E25-151

Números do artigo

Referência 01070.080.080
EAN 8717077048836
UBB 500644991845
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.