text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M14X1,50X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 111
Código pautal

Dimensões

d-D M14
k 8.8
L (mm) 80
P 1.5
s 22

Padrões

NF E25-151
DIN 961
NEN 1568
ISO 8676

Números do artigo

Referência 01070.140.080
EAN 8717077048928
UBB 500644992751
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.