text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M30X2,00X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 668.6
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal 7318158880

Dimensões

d-D M30
k 18.7
L (mm) 80
P 2
s 46

Padrões

ISO 8676
DIN 961
NEN 1568
NF E25-151

Números do artigo

Referência 04170.300.080
EAN 8717077020047
UBB 500644714981
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.