Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04170
04170.300.120
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M30X2,00X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
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
M30
Comprimento
120 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
810.91
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
7318158880
Dimensões
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
120
P
2
s
46
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8676
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
Números do artigo
Referência
04170.300.120
EAN
8717077020085
UBB
500644715301
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD