text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Zincado 8.8 M16X1,50X65

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 65 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 1.5
s 24

Padrões

ISO 8765
NF E25-152
DIN 960
NEN 1555

Números do artigo

Referência 01062.160.065
EAN 8717077201422
UBB 500648074937
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.