Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04160
04160.160.120
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M16X1,50X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
120 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
218
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
120
P
1.5
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8765
NEN
1555
DIN
960
NF
E25-152
Números do artigo
Referência
04160.160.120
EAN
8715492120960
UBB
953351780838
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD