text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X1,50X55/S=19

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 55 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica fina

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 55
P 1.5
s 19

Padrões

NEN 1555
DIN 960
NF E25-152
ISO 8765

Números do artigo

Referência 01240.120.055
EAN 8715492039149
UBB 951351602242
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.