HERBO BVBA
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01061
01061.200.100
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
Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M20X1,50X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
100 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica extra fina
Peso por peça (g)
309
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
100
P
1.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
Números do artigo
Referência
01061.200.100
EAN
8715492021045
UBB
950351133562
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD