Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01210
01210.050.080
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M5X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
80 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
11.3
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01210.050.080
EAN
8717077049802
UBB
500645001636
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD