text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M5X65


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 65 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 9.45
Código pautal

Dimensões

d-D M5
k 3.5
L (mm) 65
P 0.8
s 8

Padrões

NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 01210.050.065
EAN 8717077049789
UBB 500645001487
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.