text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M12X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 44.9
Código pautal

Dimensões

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 18

Padrões

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568

Números do artigo

Referência 01210.120.041
EAN 8715492030719
UBB 952351617917
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.