text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado com espessura Cr(III) 8.8 M4X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.1
Código pautal 7318158880

Dimensões

d-D M4
k 2.8
L (mm) 16
P 0.7
s 7

Padrões

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568

Números do artigo

Referência 01237.040.016
EAN 8717077233683
UBB 500648280286
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.