text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado com espessura Cr(III) 8.8 M3X25

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M3
k 2
L (mm) 25
P 0.5
s 5.5

Padrões

ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Números do artigo

Referência 01237.030.025
EAN 8717077233645
UBB 500648279882
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.